Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskop-Rohrabschneider, 3-42mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-103.5050
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     103.5050
EAN/GTIN:
     4042146014257
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
rohrschneider 42mm
rohrabschneider
  • mit herausnehmbarem Innen-Entgrater
  • inklusive Ersatzschneidrad unter Abdeckkappe am Drehgriff
  • exakte Teleskopführung
  • 4 Stützrollen mit Einstich
  • mit großem Drehgriff
  • Metallgehäuse
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Material:
Kupfer
Ersatzrad für Kunststoff:
-
Ersatzrad für Metall:
103.5001
Ersatzrad für Stahl:
-
Gewicht [g]:
450 g
Handgriff:
Drehgriff mit Ersatzschneiderad
Höhe H:
50.0 mm
Herstellernummer:
103.5050
Gesamtlänge L in mm:
180.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Rohrdurchmesser D:
3,0 - 42,0 mm
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/EQ9MBGPQkeE
Zubehör:
mit integriertem, herausnehmb. Entgrater
Weitere Suchbegriffe: Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
103.5001
ab € 2,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.