Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskop-Rohrabschneider für Edelstahl (Inox) Rohre, 3-38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Rohrbearbeitende Wekzeuge
Foto Anwendung Allgemein Rohrbearbeitende Wekzeuge
Artikel-Nr.:
     C1699-103.5010I
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     103.5010I
EAN/GTIN:
     4042146476093
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
ks tools rohrabschneider
rohrabschneider
  • mit herausnehmbarem Innen-Entgrater
  • inklusive Ersatzschneidrad unter Abdeckkappe am Drehgriff
  • 2 Stützrollen aus Edelstahl mit Einstich
  • mit großem Drehgriff
  • Metallgehäuse
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Material:
V2A
Ersatzrad für Kunststoff:
-
Ersatzrad für Metall:
-
Ersatzrad für Stahl:
103.5011I
Funktions-Attribut 1:
Teleskop
Gewicht [g]:
342 g
Handgriff:
Drehgriff mit Ersatzschneiderad
Höhe H:
68.0 mm
Herstellernummer:
103.5010I
Gesamtlänge L in mm:
165 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Rohrdurchmesser D:
3,0 - 38,0 mm
Variantenartikel:
103.5000i
Zubehör:
mit integriertem, herausnehmb. Entgrater
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,87*
€ 81,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,85*
€ 80,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,70*
€ 76,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,86*
€ 74,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
103.5011I
ab € 8,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.