Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzschneidrad für Rohrabschneider, V2A, Ø 18,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-101.1002
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     101.1002
EAN/GTIN:
     4042146013663
Suchbegriffe:
Schneidrad
Schneidrädchen
schneidrad
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Material:
V2A
Breite B:
3.0 mm
Teillänge C in mm:
4.8 mm
Durchmesser D:
18.0 mm
Ersatzrad für Kunststoff:
-
Ersatzrad für Kupfer:
-
Ersatzrad für Metall:
-
Ersatzrad für Stahl:
x
Gewicht [g]:
30 g
Herstellernummer:
101.1002
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
passend f. Rohrabschneider1:
101.1000 + 101.2000
passend f. Rohrabschneider2:
101.5016 + 101.5022
passend f. Rohrabschneider3:
101.5000 + 102.1000
passend f. Rohrabschneider4:
103.1000
Schnittiefe:
4 mm
Variantenartikel:
101.1001
Weitere Suchbegriffe: Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.