Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital Reifendruck- und Reifenprofil-Tiefenmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-100.4060
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     100.4060
EAN/GTIN:
     4042146206218
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Reifendruckmesser
Reifendruckmessgerät
Reifendruckprüfer
Reifendruckprüfgerät
  • präzise und wiederholbare LCD Messung
  • für Tiefenmessungen
  • für Reifendruckmessungen
  • Messung mit akustischem Signal
  • Druckmessbereich umschaltbar zwischen bar, kpa und PSI
  • geringer Energieverbrauch durch automatische Abschaltung
  • inklusive Batterien, Schlüsselanhänger und Gürtelclip
Weitere Informationen:
Zubehör:
mit Batterien
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/_p8vWFsxBd0
Spannung Batterie/Akku:
3 V
Profiltiefenmesser in mm:
0,0-15,0 mm
Messbereich bar:
0,35-6,80 bar
Lithium-Info:
Lithium im Produkt (eingebaut oder beiliegend)
Lithium-Batterie enthalten:
Ja
Herstellernummer:
100.4060
Gewichtsklasse Batterie:
Knopfzelle
Gewicht [g]:
90 g
Gewicht Batterie:
0.003 g
Funktions-Attribut 1:
präzise und wiederholbare LCD-Messung
Batterie wiederaufladbar:
Nein
Batterie-Zusammensetzung:
Lithium (einmal entladbar)
Batterie enthalten:
Ja
Batterietyp:
CR2032
Anzeige:
LCD Display
Anzahl benötigter Batterien:
1
Weitere Suchbegriffe: Reifenluftdruckprüfer, Reifenprofil-Tiefenmesser, Reifenprofilmesser, Reifenprofiltiefenmesser, reifenluftdruckprüfer, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Räder, Reifen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 16,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.