Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radnabenschleifer Ø 65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-100.4038
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     100.4038
EAN/GTIN:
     4042146624159
Suchbegriffe:
Felgenflanschschleifer
Radnabenschleifer
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
65,0 mm
Gewicht [g]:
100 g
Herstellernummer:
100.4038
Kapazität:
50 Fahrzeuge pro Scheibe
UPM max.:
7000
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.