Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bühnen & Theater TURTLE "THREE" mit Lenkrollen 125 mm Bauhöhe 189 Tragfähigkeit 600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-T090003
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     T090003
EAN/GTIN:
     4250777714877
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrollen 125 mm
lenkrolle
Bühnen & Theater TURTLE "THREE" mit Lenkrollen 125 mm, Reifen / Laufbelag: Aus hochwertigem Polyurethan Rollpur®, braun, spurlos, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, geringer Rollwiderstand, ~ 92 Shore A; Felge: Aus Aluminium, silberLeichte Lenkgabel aus Stahlblech mit verpressten Zentralbolzen, zweifacher Kugelkranz im Gabelkopf, mit Rückenloch, Drehkranz mit Kunststoffabdichtung, verzinkt, Radachse verschraubtGerne fertigen wie diese Produkte nach Ihren Wünschen und Vorgaben. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf.
Weitere Informationen:
125x40:
mm Rad-Durchmesser (D)
125:
mm Lauffläche (T)
135x110:
mm Lochabstand (a x b)
105x75/80:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
11:
mm Bauhöhe (H)
189:
mm Tragfähigkeit in KG
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle rückenloch, Bühnenturtle; Bühnenrolle; Rock n Roller; Stageroller; Stageturtle; Turtleroller; Polyurethanroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,82*
€ 456,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,11*
€ 447,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 297,76*
€ 354,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,44*
€ 349,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,61*
€ 338,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 278,61*
€ 331,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 269,62*
€ 320,85
pro Stück
ab 250 Stück
€ 254,64*
€ 303,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,14*
€ 267,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
T090001
ab € 174,86*
Ähnlich
Rollentechnik
T090002
ab € 178,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.