Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satz Strandkorb Doppelapparaterollen Ø75 4x Lenkrollen mit Festeteller mit Rückenloch Bauhöhe 100 Tragfähigkeit Satz 180kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-900232
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     900232
EAN/GTIN:
     4250777769679
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Lenkrollensatz
lenkrollensatz 75mm
lenkrolle mit feststeller
Satz Doppelapparaterollen 75 mm mit Rückenloch 10 mm, Gleitlager 4x Lenkrollen mit Festeteller, Sazu bestehend aus 4 Lenkrollen mit Feststeller. Alle Rollen mit Rückenloch Ø10,5 (für Schraube M10)
Weitere Informationen:
2x 75x25:
mm Rad-Durchmesser (D)
75:
mm Lauffläche (T)
10,2:
mm Bauhöhe (H)
100:
mm Ausladung (F)
30:
mm Schwenkradius
Weitere Suchbegriffe: rollentechnik lenkrolle mit feststeller, Möbelrolle; Designrolle; Apparaterolle; Apparatelenkrolle; Apparatebockrolle; Minirolle; thermoplastischer Gummireifen; Thermoplstische Gummirolle; Lenkrolle; Apparatelenkrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,34*
€ 93,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,59*
€ 91,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 60,63*
€ 72,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,60*
€ 67,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
900233
ab € 33,81*
Ähnlich
Rollentechnik
900230
ab € 33,93*
Ähnlich
Rollentechnik
900235
ab € 40,39*
Ähnlich
Rollentechnik
900234
ab € 29,60*
Ähnlich
Rollentechnik
900231
ab € 29,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.