Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Feststeller Rad Polyamid Ø200x50 mit Gleitlager & Anschraubplatte Bauhöhe 250mm Tragfähigkeit 750 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-860134
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     860134
EAN/GTIN:
     4250777725453
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller 200/50/10...
lenkrolle mit feststeller
lenkrolle mit feststeller polyamid
Lenkrolle mit Feststeller KRS NLI VS 4/200/50G-FSF, Reifen / Laufbelag: Laufbelag und Felge aus Polyamid PA6, naturSchwere Lenkgabel mit Anschraubplatte aus Edelstahl, mit verschraubten Zentralbolzen, zweifacher Kugelkranz im Gabelkopf, Drehkranz mit Kunststoffabdichtung, Serie NLI-V, Radachse V2A verschraubt
Weitere Informationen:
200x50:
mm Rad-Durchmesser (D)
200:
mm Lauffläche (T)
140x110:
mm Lochabstand (a x b)
105x80:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
11:
mm Bauhöhe (H)
250:
mm Ausladung (F)
70:
mm Tragfähigkeit in KG
Weitere Suchbegriffe: Edelstahllenkrolle; Schwerlastlenkrolle; Kunststoffrolle; Kunststoffrad; Polyamidrad; Kugellagerrad; Lenkrolle mit Polyamidrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,99*
€ 352,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,66*
€ 343,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 228,51*
€ 271,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,84*
€ 268,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,29*
€ 260,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 214,68*
€ 255,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 207,75*
€ 247,22
pro Stück
ab 250 Stück
€ 196,20*
€ 233,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,62*
€ 205,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
860132
ab € 132,33*
Ähnlich
Rollentechnik
860133
ab € 149,20*
Ähnlich
Rollentechnik
100918
ab € 30,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.