Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Feststeller Rad Polyamid Ø150x40 mit Gleitlager & Anschraubplatte Bauhöhe 181mm Tragfähigkeit 200 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-860043
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     860043
EAN/GTIN:
     4250777717908
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller
Lenkrolle mit Feststeller KRN NLLI 04/150/40G-FSF, Reifen / Laufbelag: Laufbelag und Felge aus Polyamid PA6, naturLeichte Lenkgabel mit Anschraubplatte aus Edelstahl, mit verschraubten Zentralbolzen, zweifacher Kugelkranz im Gabelkopf, Drehkranz mit Kunststoffabdichtung, Serie NLI, Radachse V2A verschraubt
Weitere Informationen:
150x40:
mm Rad-Durchmesser (D)
150:
mm Lauffläche (T)
115x85:
mm Lochabstand (a x b)
80x60:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
9:
mm Bauhöhe (H)
181:
mm Ausladung (F)
52:
mm Tragfähigkeit in KG
Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle; Edelstahlrolle; Edelstahllenkrolle; Kunststoffrolle; Kunststoffrad; Polyamidrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,46*
€ 113,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,82*
€ 111,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 74,27*
€ 88,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,56*
€ 86,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,51*
€ 83,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 69,03*
€ 82,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 66,81*
€ 79,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 63,09*
€ 75,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
198012
ab € 29,76*
Ähnlich
Rollentechnik
198013
ab € 39,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.