Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelrolle Rad Polyamid Ø2X 35X13 mit Gleitlager & Zapfen Bauhöhe 40mm Tragfähigkeit 70 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-810089
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     810089
EAN/GTIN:
     4250777715430
Suchbegriffe:
Möbelrolle
Möbelrollen
Schrankrolle
Nylonrad
Möbelrolle Doppelrolle MKN DRK 0/2X35/13 FST, Reifen / Laufbelag: Laufbelag und Felge aus Polyamid PA6, naturLeichte Kunststoffgehäuse, schwarz, mit gesteckten Stahl-Befestigungszapfen - rund, Radachse aus Stahl
Weitere Informationen:
2X 35X13:
mm Rad-Durchmesser (D)
35:
mm Lauffläche (T)
10x35:
mm Bauhöhe (H)
40:
mm Ausladung (F)
12:
mm Schwenkradius
Weitere Suchbegriffe: Polyamidrad, Polyamidrolle, polyamidrollen, möbelrolle, Möbelrolle; Designrolle; Minirolle; Tischrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
810090
ab € 3,89*
Ähnlich
Rollentechnik
810095
ab € 4,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.