Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragrolle aus Stahl Rohr 60x2,0 Rollenlänge 300 Achslänge 300 Achse: Starr 12 Achse aus Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-701009
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     701009
EAN/GTIN:
     4250777763271
Suchbegriffe:
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
Tragrolle
Tragrolle Stahl 60x2,0 EL 300 AL 300 Achse: 12mm Starr IGM 8x15, Tragrolle aus Stahl Rollendurchmesser 60mm x 2,0mm Wandstärke galvanisch verzinkt Achse Ø12mm aus Stahl mit Innengewinde M8x15 Achse Kugelgelagert Tragfähigkeit bis 250 kg Andere Abmessungen und Varianten sind auf Anfrage lieferbar. Auftragsbezogene Fertigung. Eine Rückgabe dieses Artikels ist nach unseren AGB ausgeschlossen! Unsere Bezeichnung: TSZI-60ST-IGM8-300
Weitere Informationen:
60x2,0:
mm Material Rohr
12:
mm Achslänge
300:
mm Material Achse
Weitere Suchbegriffe: Rollenbahntragrolle, Tragrolle Rollenbahn, Tragrolle für Rollenbahn, tragrolle rollenbahn stahl, tragrolle rollenbahn, tragrolle el 300, Tragrolle; Tragrolle mit Achse; Tragrolle mit Federachse; Tragrolle mit Starrachse; Tragrolle mit Gewinde; Tragrolle mit Kettenrad; Tragrolle Stahl; Tragrolle Schwerlast; Tragrolle Deutschland; Tragrolle verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,52*
€ 76,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,80*
€ 74,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 250 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
701008
ab € 32,17*
Ähnlich
Rollentechnik
701010
ab € 38,14*
Ähnlich
Rollentechnik
701011
ab € 40,60*
Ähnlich
Rollentechnik
701012
ab € 43,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.