Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satz 2x Lenkrolle mit Feststeller & 2x Bockrolle Luftrad Ø260x85 mit Anschraubplatte Bauhöhe 295 Tragfähigkeit Satz 450kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-651207S1
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     651207S1
EAN/GTIN:
     4250777771870
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller
Satz 2x Lenkrolle mit Feststeller & 2x Bockrolle LGK NL 6/260/85R-FSR Rad 260x85 Blockprofil, Reifen / Laufbelag: Luftrad mit schwarzer Bereifung, mit Stollenprofil, abgewinkeltes Ventil; Felge: Aus Polyamid PA6 Andere Abmessungen auf Anfrage lieferbarLeichte Lenkgabel mit Anschraubplatte aus Stahlblech, mit verpressten Zentralbolzen, zweifacher Kugelkranz im Gabelkopf, Drehkranz mit Kunststoffabdichtung, verzinkt, Serie NL, Radachse verschraubt Satz besteht aus 2 Lenkrollen mit Anschraubplatte und Total-Feststeller & 2 Bockrollen Anschraubplatte
Weitere Informationen:
260x85:
mm Rad-Durchmesser (D)
260:
mm Lauffläche (T)
L =175x175 / B = 230x125:
mm Lochabstand (a x b)
L = 140x140 / B= 190x75:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
14,5:
mm Bauhöhe (H)
295:
mm Ausladung (F)
70:
mm Schwenkradius
Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle; LuftLenkrolle; Lenkrolle Luftrad; Luftrad-Bockrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,02*
€ 527,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,02*
€ 517,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 344,39*
€ 409,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,83*
€ 402,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,08*
€ 389,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 320,20*
€ 381,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 309,87*
€ 368,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 292,65*
€ 348,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,73*
€ 310,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
650214
ab € 7,24*
Ähnlich
Rollentechnik
651208S3
ab € 242,27*
Ähnlich
Rollentechnik
651208S2
ab € 267,13*
Ähnlich
Rollentechnik
651208S1
ab € 256,41*
Ähnlich
Rollentechnik
651212S1
ab € 276,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.