Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad LGK 260/85/5R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-650216
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     650216
EAN/GTIN:
     4250777713542
Suchbegriffe:
Nylonrad
Polyamidrad
Polyamidrolle
polyamidrad
Reifen / Laufbelag: Luftrad mit schwarzer Bereifung, mit Rillen- oder Stollenprofil, abgewinkeltes Ventil; Felge: Aus Polyamid PA6 Andere Abmessungen auf Anfrage lieferbar
Weitere Informationen:
Aufbau:
Rad
Raddurchmesser x Breite:
260x85 mm
Raddurchmesser:
260 mm
Lauffläche:
85 mm
Achsbohrung (d):
25 mm
Nabenlänge (T1):
75 mm
Tragfähigkeit in KG:
150 kg
Material Bereifung:
Luftreifen
Farbe Bereifung:
schwarz
Spurlos:
nein
Material Felge:
Polyamid
Farbe Felge:
rot
Ply:
2PR
Profil:
Stolle
Lager im Rad:
Rollenlager
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräterolle, Lenkrolle, Bockrolle, Feststeller, Totalfeststeller, Schwerlastrolle, Transportrolle, Luftrad, Luftrolle, Luftlenkrolle, Luftbockrolle, Polyurethanrad, geschäumtes Polxurethanrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
650224
ab € 13,16*
Ähnlich
Rollentechnik
650225
ab € 13,57*
Ähnlich
Rollentechnik
650207
ab € 13,34*
Ähnlich
Rollentechnik
650214
ab € 9,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.