Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle ohne Feststeller GEP KLA 02/125/32K-FA-RFS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-400710
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     400710
EAN/GTIN:
     4250777716673
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle 125 mm ohne befestigungsp...
lenkrollen 125 mm
Reifen / Laufbelag: Grauer thermoplastischer Gummi, spurlos, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, ~ 93 Shore A; Felge: Polypropylen, grau Lenkgabel aus hochfestem Kunststoff (PA 6) mit Anschraubplatte grau, mit abgedichtetem Rillenkugellager im Gabelkopf, Serie KLA, Radachse verschraubt, Abdeckkappe auf Schraube und Mutter
Weitere Informationen:
Aufbau:
Lenkrolle ohne Feststeller
Raddurchmesser x Breite:
125x32 mm
Raddurchmesser:
125 mm
Lauffläche:
32 mm
Befestigung:
Anschraubplatte
Anschraubplatten Maß (A X B):
95x70 mm
Lochabstand (a x b):
75/72x52/45 mm
Durchmesser Anschraubloch (G1):
11 mm
Bauhöhe (H):
165 mm
Ausladung (F):
50 mm
Tragfähigkeit in KG:
100 kg
Material Bereifung:
Thermoplastischer Gummi
Farbe Bereifung:
grau
Laufbelaghärte:
93 Shore A
Spurlos:
ja
Material Gehäuse:
Kunststoff, PA6
Feststeller Variante:
RFS
Material Felge:
Polypropylen
Farbe Felge:
grau
Lager im Rad:
Kugellager
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, Apparaterolle, Apparaterollenrad, Bockrolle, Möbelrolle, Designrolle, Kunststoffrolle, Rolle, weiche Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollentechnik
103851
ab € 1,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.