Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Feststeller Rad Luftreifen Ø150x30 mit Kugellager & Anschraubplatte Bauhöhe 188mm Tragfähigkeit 60 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-400574
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     400574
EAN/GTIN:
     4250777767552
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller luft 150m...
lenkrolle mit feststeller
lenkrolle mit feststeller luftberei...
Lenkrolle mit Feststeller LWK NLA 049/150/30/K-FSTF, Reifen / Laufbelag: Luftrad mit grauer Bereifung, mit Rillenprofil, abgewinkeltes Ventil; Felge: Polyamid, schwarz Andere Abmessungen auf Anfrage lieferbarLeichte Lenkgabel mit Anschraubplatte aus Stahlblech, mit verpressten Zentralbolzen, zweifacher Kugelkranz im Gabelkopf, Drehkranz mit Kunststoffabdichtung, verzinkt, Serie NLA, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
150x30:
mm Rad-Durchmesser (D)
150:
mm Lauffläche (T)
8:
mm Nabenlänge (T1)
36:
mm Rückenloch
90x70:
mm Lochabstand (a x b)
74x45:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
8,5:
mm Bauhöhe (H)
188:
mm Ausladung (F)
40:
mm Schwenkradius
Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle; LuftLenkrolle; Lenkrolle Luftrad; Luftrad-Bockrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,68*
€ 96,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,87*
€ 93,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 62,44*
€ 74,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,12*
€ 72,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,63*
€ 68,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 250 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollentechnik
650241
ab € 30,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.