Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Rad Thermoplastischer Gummi Ø125x30 mit Gleitlager & Anschraubplatte Bauhöhe 161mm Tragfähigkeit 100 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-400216
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     400216
EAN/GTIN:
     4250777700504
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Bockrolle
bockrolle 125x30mm
apparaterolle
Bockrolle GEP NBA 039/125/30G, Reifen / Laufbelag: Grauer thermoplastischer Gummi, spurlos, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, ~ 93 Shore A; Felge: Polypropylen, grauLeichte Bockgabel mit Anschraubplatte, aus Stahlblech, Gehäuse verzinkt, Serie NBA, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
125x30:
mm Rad-Durchmesser (D)
125:
mm Lauffläche (T)
95x70:
mm Lochabstand (a x b)
75/72x52/45:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
8,5:
mm Bauhöhe (H)
161:
mm Tragfähigkeit in KG
Weitere Suchbegriffe: apparaterollen 100kg, Möbelrolle; Designrolle; Apparaterolle; Apparatebockrolle; Minirolle; thermoplastischer Gummireifen; Thermoplstische Gummirolle; Lenkrolle; Apparatelenkrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
400214
ab € 12,86*
Ähnlich
Rollentechnik
400154
ab € 4,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.