Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Rad Polyurethan Rollpur® Ø125x35 mit Gleitlager & Anschraubplatte Bauhöhe 155mm Tragfähigkeit 160 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-198582
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     198582
EAN/GTIN:
     4250777722681
Suchbegriffe:
Bockrolle
pu bockrolle 125 mm
bockrolle
bockrolle 125mm
Bockrolle WPU NBBI 03/125/35G, Reifen / Laufbelag: Aus hochwertigem Polyurethan Rollpur®, weiß-gelb, spurlos, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, geringer Rollwiderstand, ~ 80 Shore A; Felge: Aus Polyamid PA6, naturLeichte Bockgabel mit Anschraubplatte aus Edelstahl, Serie NBI, Radachse V2A verschraubt
Weitere Informationen:
125x35:
mm Rad-Durchmesser (D)
125:
mm Lauffläche (T)
115x85:
mm Lochabstand (a x b)
80x60:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
9:
mm Bauhöhe (H)
155:
mm Ausladung (F)
42:
mm Tragfähigkeit in KG
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlbockrolle; Edelstahlrolle; Bockrolle; Polyurethanbockrolle; Polyurethanrolle; Schwerlastbockrolle; Softrad; Softbockrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,52*
€ 73,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,89*
€ 71,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
198577
ab € 50,75*
Ähnlich
Rollentechnik
198572
ab € 41,31*
Ähnlich
Rollentechnik
101103
ab € 17,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.