Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle ohne Feststeller Rad Polyurethan Rollpur® Ø160x40 mit Gleitlager & Rückenloch Bauhöhe 194mm Tragfähigkeit 300 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-198518
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     198518
EAN/GTIN:
     4250777718080
Suchbegriffe:
Edelstahlrolle; Edelstahllenkrolle;...
Lenkrolle ohne Feststeller PKB NRI 1/160/40G, Reifen / Laufbelag: Aus hochwertigem Polyurethan Rollpur®, blau - spurlos, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, ~ 80 Shore A; Felge: Aus Polyamid PA6, schwarzLeichte Lenkgabel mit Rückenloch aus Edelstahl, mit verpressten Hohlniet, zweifacher Kugelkranz im Gabelkopf, Drehkranz mit Kunststoffabdichtung, Serie NRI, Radachse V2A verschraubt
Weitere Informationen:
160x40:
mm Rad-Durchmesser (D)
160:
mm Lauffläche (T)
16:
mm Bauhöhe (H)
194:
mm Ausladung (F)
55:
mm Tragfähigkeit in KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,93*
€ 148,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,56*
€ 145,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 97,02*
€ 115,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,46*
€ 112,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,10*
€ 109,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 90,16*
€ 107,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 87,26*
€ 103,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 82,40*
€ 98,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,15*
€ 83,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
198523
ab € 82,25*
Ähnlich
Rollentechnik
880084
ab € 19,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.