Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle ohne Feststeller PKB NRRI 03/125/35G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-198517
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     198517
EAN/GTIN:
     4250777718073
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrollen durchmesser 125 mm radbr...
lenkrollen 125 mm
Reifen / Laufbelag: Grauer thermoplastischer Gummi, spurlos, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, ~ 50 Shore A; Felge: Polypropylen, grau Leichte Bockgabel mit Anschraubplatte, aus Stahlblech, Gehäuse verzinkt, Serie NBA, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
Aufbau:
Lenkrolle ohne Feststeller
Raddurchmesser x Breite:
125x35 mm
Raddurchmesser:
125 mm
Lauffläche:
35 mm
Befestigung:
Rückenloch
Durchmesser Rückenloch (d):
12 mm
Bauhöhe (H):
150 mm
Ausladung (F):
42 mm
Tragfähigkeit in KG:
150 kg
Material Bereifung:
Polyurethan Rollpur®
Farbe Bereifung:
blau
Laufbelaghärte:
80 Shore A
Spurlos:
ja
Material Gehäuse:
Edelstahl, gepresst
Gehäuseoberfläche:
AISI 304
Material Felge:
Polyamid
Lager im Rad:
Gleitlager
Rostfrei:
ja
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, Edelstahlrolle, Edelstahllenkrolle, Edelstahlbockrolle, Bockrolle, Inox-Rolle, Rolle rostfrei, Polyurethanrad, Polyurethanrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
198522
ab € 26,49*
Ähnlich
Rollentechnik
880029
ab € 6,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.