Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Feststeller Rad Polyamid Ø80x30 mit Gleitlager & Rückenloch Bauhöhe 105mm Tragfähigkeit 150 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-198476
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     198476
EAN/GTIN:
     4250777717755
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller
Lenkrolle mit Feststeller KRN NRI 01/ 80/30G-FSF, Reifen / Laufbelag: Laufbelag und Felge aus Polyamid PA6, naturLeichte Lenkgabel mit Rückenloch aus Edelstahl, mit verpressten Hohlniet, zweifacher Kugelkranz im Gabelkopf, Drehkranz mit Kunststoffabdichtung, Serie NRI, Radachse V2A verschraubt
Weitere Informationen:
80x30:
mm Rad-Durchmesser (D)
80:
mm Lauffläche (T)
12:
mm Bauhöhe (H)
105:
mm Ausladung (F)
37:
mm Tragfähigkeit in KG
Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle; Kunststoffrolle; Kunststoffrad; Polyamidrad; Kugellagerrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 250 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
198470
ab € 23,26*
Ähnlich
Rollentechnik
100676
ab € 2,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.