Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle ohne Feststeller Rad Polyurethan Rollpur® ELF Ø200x50 mit Kugellager & Anschraubplatte Bauhöhe 235mm Tragfähigkeit 350 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-198354
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     198354
EAN/GTIN:
     4250777717281
Suchbegriffe:
ELF; ELF-Rad; leitfähiges Rad; cond...
Lenkrolle ohne Feststeller EPE NL 4/200/50K, Reifen / Laufbelag: Aus hochwertigem Polyurethan - Rollpur®, grau, antistatisch Durchgangswiderstand kleiner 10 Hoch 7 Ohm, spurlos, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, geringer Rollwiderstand, ~ 92 Shore A; Felge: Aluminium, silberLeichte Lenkgabel mit Anschraubplatte aus Stahlblech, mit verpressten Zentralbolzen, zweifacher Kugelkranz im Gabelkopf, Drehkranz mit Kunststoffabdichtung, verzinkt, Serie NL, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
200x50:
mm Rad-Durchmesser (D)
200:
mm Lauffläche (T)
135x110:
mm Lochabstand (a x b)
105x75/80:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
11:
mm Bauhöhe (H)
235:
mm Ausladung (F)
54:
mm Schwenkradius
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,04*
€ 184,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,05*
€ 180,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 120,37*
€ 143,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,34*
€ 140,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,20*
€ 137,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 112,78*
€ 134,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 109,14*
€ 129,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 103,07*
€ 122,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,03*
€ 104,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
198365
ab € 78,98*
Ähnlich
Rollentechnik
198360
ab € 105,91*
Ähnlich
Rollentechnik
104965
ab € 75,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.