Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle ohne Feststeller Rad Polyurethan Rollpur® ELF Ø125x40 mit Kugellager & Anschraubplatte Bauhöhe 155mm Tragfähigkeit 200 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-198352
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     198352
EAN/GTIN:
     4250777717267
Suchbegriffe:
ELF; ELF-Rad; leitfähiges Rad; cond...
Lenkrolle ohne Feststeller EPE NLL 03/125/40K, Reifen / Laufbelag: Aus hochwertigem Polyurethan - Rollpur®, grau, antistatisch Durchgangswiderstand kleiner 10 Hoch 7 Ohm, spurlos, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, geringer Rollwiderstand, ~ 92 Shore A; Felge: Aluminium, silberLeichte Lenkgabel mit Anschraubplatte aus Stahlblech, mit verpressten Zentralbolzen, zweifacher Kugelkranz im Gabelkopf, Drehkranz mit Kunststoffabdichtung, verzinkt, Serie NL, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
125x40:
mm Rad-Durchmesser (D)
125:
mm Lauffläche (T)
105x80:
mm Lochabstand (a x b)
80/76x60:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
9:
mm Bauhöhe (H)
155:
mm Ausladung (F)
36:
mm Schwenkradius
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,85*
€ 110,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,58*
€ 107,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 71,71*
€ 85,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,03*
€ 83,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 66,93*
€ 79,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 64,77*
€ 77,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 61,17*
€ 72,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
198363
ab € 48,31*
Ähnlich
Rollentechnik
198358
ab € 56,10*
Ähnlich
Rollentechnik
104962
ab € 43,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.