Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Feststeller Rad Polyamid Ø250x50 mit Gleitlager & Anschraubplatte Bauhöhe 290mm Tragfähigkeit 400 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-198090
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     198090
EAN/GTIN:
     4250777701884
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller 250mm
lenkrolle mit feststeller
rollentechnik lenkrolle mit festste...
Lenkrolle mit Feststeller KRN NLL 6/250/50G-FSF, Reifen / Laufbelag: Laufbelag und Felge aus Polyamid PA6, naturLeichte Lenkgabel mit Anschraubplatte aus Stahlblech, mit verpressten Zentralbolzen, zweifacher Kugelkranz im Gabelkopf, Drehkranz mit Kunststoffabdichtung, verzinkt, Serie NL, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
250x50:
mm Rad-Durchmesser (D)
250:
mm Lauffläche (T)
135x110:
mm Lochabstand (a x b)
105x75/80:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
11:
mm Bauhöhe (H)
290:
mm Ausladung (F)
66:
mm Schwenkradius
Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle; Kunststoffrolle; Kunststoffrad; Polyamidrad; Kugellagerrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,75*
€ 166,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,51*
€ 163,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 108,86*
€ 129,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,13*
€ 126,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,56*
€ 123,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 101,39*
€ 120,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 98,12*
€ 116,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 92,67*
€ 110,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,16*
€ 94,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollentechnik
153593
ab € 10,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.