Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle ohne Feststeller Rad Vollgummi ELF Ø140x38 mit Rollenlager & Anschraubplatte Bauhöhe 170mm Tragfähigkeit 115 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-183694
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     183694
EAN/GTIN:
     4250777716772
Suchbegriffe:
ELF; ELF-Rad; leitfähiges Rad; Leit...
Lenkrolle ohne Feststeller EGB NLL 04/140/38R ELF, Reifen / Laufbelag: Schwarzer Vollgummi, elektrische Leitfähig, ~85 Shore A; Felge: Aus Stahlblech, verzinktLeichte Lenkgabel mit Anschraubplatte aus Stahlblech, mit verpressten Zentralbolzen, zweifacher Kugelkranz im Gabelkopf, Drehkranz mit Kunststoffabdichtung, verzinkt, Serie NL, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
140x38:
mm Rad-Durchmesser (D)
140:
mm Lauffläche (T)
105x80:
mm Lochabstand (a x b)
80/76x60:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
9:
mm Bauhöhe (H)
170:
mm Ausladung (F)
40:
mm Schwenkradius
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 250 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
183696
ab € 25,42*
Ähnlich
Rollentechnik
104064
ab € 34,47*
Ähnlich
Rollentechnik
121605
ab € 17,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.