Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Rad Polyamid Ø200x50 mit Gleitlager & Anschraubplatte Bauhöhe 245mm Tragfähigkeit 800 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-169343
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     169343
EAN/GTIN:
     4250777761024
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle ø200 x 50
bockrolle
bockrollen 200 mm
Bockrolle KRS NBG 4/200/50K, Reifen / Laufbelag: Laufbelag und Felge aus Polyamid PA6, naturSchwere Bockgabel mit Anschraubplatte aus Stahlblech, verzinkt, Serie NBG, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
200x50:
mm Rad-Durchmesser (D)
200:
mm Lauffläche (T)
135x110:
mm Lochabstand (a x b)
105x75/80:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
11:
mm Bauhöhe (H)
245:
mm Tragfähigkeit in KG
Weitere Suchbegriffe: Bockrolle; Schwerlastbockrolle; Kunststoffrolle; Kunststoffrad; Polyamidrad; Kugellagerrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,78*
€ 130,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,11*
€ 128,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 85,59*
€ 101,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,99*
€ 99,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,22*
€ 96,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 79,50*
€ 94,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 76,94*
€ 91,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 72,67*
€ 86,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,89*
€ 73,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
169338
ab € 101,80*
Ähnlich
Rollentechnik
145025
ab € 80,14*
Ähnlich
Rollentechnik
100659
ab € 36,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.