Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad BRN 200/48/4R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-166400
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     166400
EAN/GTIN:
     4250777705899
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Nylonrad
Polyamidrad
Reifen / Laufbelag: Blauer Elastikgummireifen - Rollastic®, spurlos, geräuscharmer Lauf, korrosionsunempfindlich, ~72 Shore A; Felge: Aus Polyamid PA6, schwarz
Weitere Informationen:
Aufbau:
Rad
Raddurchmesser x Breite:
200x48 mm
Raddurchmesser:
200 mm
Lauffläche:
48 mm
Achsbohrung (d):
20 mm
Nabenlänge (T1):
60 mm
Tragfähigkeit in KG:
400 kg
Material Bereifung:
Elastic-Gummi Rollastic ®
Farbe Bereifung:
blau
Laufbelaghärte:
72 Shore A
Spurlos:
ja
Material Felge:
Polyamid
Farbe Felge:
schwarz
Lager im Rad:
Rollenlager
Weitere Suchbegriffe: Polyamidrolle, Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, vollgummi lenkrolle 200mm, polyamidrad, vollgummirad durchmesser 200mm, Transportgeräterolle, Bockrolle, Feststeller, Totalfeststeller, Schwerlastrolle, Transportrolle, Elastikgummirad, Gummirad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
179287
ab € 15,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.