Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastrad Vulkollan® für Linde(Fenwick-Lansing) 0029903808


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-15100037
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     15100037
EAN/GTIN:
     4250777745376
Suchbegriffe:
Rad für Flurförderzeug
Rollen für Flurförderzeuge
FFZ Räder
FFZ Rollen
Lastrad passend für OEM Nr. Linde(Fenwick-Lansing) 0029903808 Alle aufgeführten OEM Nr. sind nur für interne Vergleichszwecke geeignet!
Weitere Informationen:
Raddurchmesser x Breite:
350x100 mm
Raddurchmesser:
350 mm
Lauffläche:
100 mm
Nabenlänge (T1):
67,0 mm
Material Bereifung:
Vulkollan®
Farbe Bereifung:
natur
Laufbelaghärte:
92 Shore A
Material Felge:
Guss
OEM Nummer:
29903808
Hinweis::
Alle aufgeführten OEM Nr. sind nur für interne Vergleichszwecke geeignet!
Geeignet für:
Linde(Fenwick-Lansing)
Lagersitz:
77,75x22 mm
Weitere Suchbegriffe: Staplerräder, Staplerrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 516,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.082,19*
€ 1.287,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.071,42*
€ 1.274,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.021,03*
€ 1.215,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 805,90*
€ 959,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 717,68*
€ 854,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 538,27*
€ 640,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,06*
€ 614,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.