Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad WRB 160/40/4R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-149317
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     149317
EAN/GTIN:
     4250777703741
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Reifen / Laufbelag: Grauer Vollgummireifen, ~85 Shore A; Felge: Aus Stahlblech, verzinkt
Weitere Informationen:
Aufbau:
Rad
Raddurchmesser x Breite:
160x40 mm
Raddurchmesser:
160 mm
Lauffläche:
40 mm
Achsbohrung (d):
20 mm
Nabenlänge (T1):
60 mm
Tragfähigkeit in KG:
135 kg
Material Bereifung:
Vollgummi
Farbe Bereifung:
grau
Laufbelaghärte:
85 Shore A
Spurlos:
ja
Material Felge:
Stahlblech
Farbe Felge:
silber
Lager im Rad:
Rollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
136593
ab € 4,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.