Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Rad Vollgummi ELF Ø160x40 mit Rollenlager & Anschraubplatte Bauhöhe 190mm Tragfähigkeit 150 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-148639
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     148639
EAN/GTIN:
     4250777716901
Suchbegriffe:
Bockrolle
ESD-Bockrolle
bockrolle 160mm elastik
bockrolle
Bockrolle EGB NB 1/160/40R ELF, Reifen / Laufbelag: Schwarzer Vollgummi, elektrische Leitfähig, ~85 Shore A; Felge: Aus Stahlblech, verzinktLeichte Bockgabel mit Anschraubplatte, aus Stahlblech, Gehäuse verzinkt, Serie NB, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
160x40:
mm Rad-Durchmesser (D)
160:
mm Lauffläche (T)
135x114:
mm Lochabstand (a x b)
105x75/80:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
11:
mm Bauhöhe (H)
190:
mm Tragfähigkeit in KG
Weitere Suchbegriffe: bockrolle vollgummi, ELF; ELF-Rad; leitfähiges Rad; Leitfähige Rolle; elektrisch-leitfähige Bockrolle; Bockrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,22*
€ 75,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,79*
€ 73,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
148646
ab € 41,67*
Ähnlich
Rollentechnik
148831
ab € 37,13*
Ähnlich
Rollentechnik
148832
ab € 23,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.