Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Rad Polyamid Ø150x50 mit Gleitlager & Anschraubplatte Bauhöhe 185mm Tragfähigkeit 350 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-143225
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     143225
EAN/GTIN:
     4250777701952
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrollen polyamid
bockrolle
bockrolle 150mm
Bockrolle KRN NB 1/150/50G, Reifen / Laufbelag: Laufbelag und Felge aus Polyamid PA6, naturLeichte Bockgabel mit Anschraubplatte, aus Stahlblech, Gehäuse verzinkt, Serie NB, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
150x50:
mm Rad-Durchmesser (D)
150:
mm Lauffläche (T)
135x114:
mm Lochabstand (a x b)
105x75/80:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
11:
mm Bauhöhe (H)
185:
mm Tragfähigkeit in KG
Weitere Suchbegriffe: Bockrolle; Kunststoffrolle; Kunststoffrad; Polyamidrad; Kugellagerrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
148928
ab € 31,00*
Ähnlich
Rollentechnik
143222
ab € 22,76*
Ähnlich
Rollentechnik
143219
ab € 8,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.