Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antriebsrad Elastic-Gummi Rollastic ® für Crown 811153


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-13179062
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     13179062
EAN/GTIN:
     4250777734431
Suchbegriffe:
Rad für Flurförderzeug
Rollen für Flurförderzeuge
FFZ Räder
FFZ Rollen
Antriebsrad passend für OEM Nr. Crown 811153 Alle aufgeführten OEM Nr. sind nur für interne Vergleichszwecke geeignet!
Weitere Informationen:
Raddurchmesser x Breite:
254x85 mm
Raddurchmesser:
254 mm
Lauffläche:
85 mm
Material Bereifung:
Elastic-Gummi Rollastic ®
Farbe Bereifung:
schwarz
Laufbelaghärte:
72 Shore A
Material Felge:
Guss
Anschraublöcher Anzahl:
4
Durchmesser Flanschloch:
18,5 mm
Lochkreis:
70,5 mm
Mittelbohrung:
30 mm
OEM Nummer:
811153
Hinweis::
Alle aufgeführten OEM Nr. sind nur für interne Vergleichszwecke geeignet!
Geeignet für:
Crown
Weitere Suchbegriffe: Staplerräder, Staplerrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 299,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 651,30*
€ 775,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 645,71*
€ 768,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 600,49*
€ 714,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,41*
€ 558,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 418,02*
€ 497,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 313,52*
€ 373,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,93*
€ 356,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.