Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antriebsrad Elastic-Gummi Rollastic ® für Crown 811535


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-13158768A
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     13158768A
EAN/GTIN:
     4250777763936
Suchbegriffe:
Rad für Flurförderzeug
Rollen für Flurförderzeuge
FFZ Räder
FFZ Rollen
Antriebsrad passend für OEM Nr. Crown 811535 Alle aufgeführten OEM Nr. sind nur für interne Vergleichszwecke geeignet!
Weitere Informationen:
Raddurchmesser x Breite:
254x102 mm
Raddurchmesser:
254 mm
Lauffläche:
102 mm
Material Bereifung:
Elastic-Gummi Rollastic ®
Farbe Bereifung:
schwarz
Laufbelaghärte:
72 Shore A
Material Felge:
Guss
Anschraublöcher Anzahl:
4
Durchmesser Flanschloch:
18,5 mm
Lochkreis:
70,5 mm
Mittelbohrung:
30 mm
OEM Nummer:
811535
Hinweis::
Alle aufgeführten OEM Nr. sind nur für interne Vergleichszwecke geeignet!
Geeignet für:
Crown
Weitere Suchbegriffe: Staplerräder, Staplerrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,24*
€ 577,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,41*
€ 569,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,11*
€ 545,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,80*
€ 432,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 323,97*
€ 385,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 242,98*
€ 289,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,30*
€ 264,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.