Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antriebsrad Elastic-Gummi Rollastic ® für Crown 42062


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-13158768
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     13158768
EAN/GTIN:
     4250777734059
Suchbegriffe:
Rad für Flurförderzeug
Rollen für Flurförderzeuge
FFZ Räder
FFZ Rollen
Antriebsrad passend für OEM Nr. Crown 042062 Alle aufgeführten OEM Nr. sind nur für interne Vergleichszwecke geeignet!
Weitere Informationen:
Raddurchmesser x Breite:
254x102 mm
Raddurchmesser:
254 mm
Lauffläche:
102 mm
Material Bereifung:
Elastic-Gummi Rollastic ®
Farbe Bereifung:
schwarz
Laufbelaghärte:
72 Shore A
Material Felge:
Guss
Anschraublöcher Anzahl:
4
Durchmesser Flanschloch:
18,5 mm
Lochkreis:
70,5 mm
Mittelbohrung:
30 mm
OEM Nummer:
42062
Hinweis::
Alle aufgeführten OEM Nr. sind nur für interne Vergleichszwecke geeignet!
Geeignet für:
Crown
Weitere Suchbegriffe: Staplerräder, Staplerrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,14*
€ 582,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,30*
€ 572,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,14*
€ 542,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,80*
€ 418,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 313,29*
€ 372,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 234,96*
€ 279,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,02*
€ 265,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.