Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Feststeller Rad Halbelastikgummi Ø250x60 mit Rollenlager & Anschraubplatte Bauhöhe 290mm Tragfähigkeit 400 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-130068
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     130068
EAN/GTIN:
     4250777704694
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller elastik
lenkrolle mit feststeller
lenkrolle mit feststeller 250mm
Lenkrolle mit Feststeller SRB NLL 6/250/60R-FSR, Reifen / Laufbelag: Schwarzer Halb-Elastikgummi, ~85 Shore A, höhere Tragfähigkeit gegenüber unserer Serie GRB; Felge: Aus Stahlblech, verzinktLeichte Lenkgabel mit Anschraubplatte aus Stahlblech, mit verpressten Zentralbolzen, zweifacher Kugelkranz im Gabelkopf, Drehkranz mit Kunststoffabdichtung, verzinkt, Serie NL, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
250x60:
mm Rad-Durchmesser (D)
250:
mm Lauffläche (T)
135x110:
mm Lochabstand (a x b)
105x75/80:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
11:
mm Bauhöhe (H)
290:
mm Ausladung (F)
66:
mm Schwenkradius
Weitere Suchbegriffe: Halbelsticgummi; Halbelastikgummi; Gummirad; Halbelstikgummirad; Vollgummirad; Gummirad; Lenkrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,05*
€ 265,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,88*
€ 259,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 172,50*
€ 205,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,65*
€ 201,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,49*
€ 196,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 162,00*
€ 192,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 156,78*
€ 186,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 148,06*
€ 176,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,83*
€ 153,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollentechnik
153593
ab € 10,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.