Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Rad Vollgummi ELF Ø125x38 mit Rollenlager & Anschraubplatte Bauhöhe 155mm Tragfähigkeit 100 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-127963
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     127963
EAN/GTIN:
     4250777716888
Suchbegriffe:
Bockrolle
ESD-Bockrolle
bockrolle 125 x 38 mm
bockrolle
Bockrolle EGB NBB 03/125/38R ELF, Reifen / Laufbelag: Schwarzer Vollgummi, elektrische Leitfähig, ~85 Shore A; Felge: Aus Stahlblech, verzinktLeichte Bockgabel mit Anschraubplatte, aus Stahlblech, Gehäuse verzinkt, Serie NB, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
125x38:
mm Rad-Durchmesser (D)
125:
mm Lauffläche (T)
102x87:
mm Lochabstand (a x b)
80/76x60:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
9:
mm Bauhöhe (H)
155:
mm Tragfähigkeit in KG
Weitere Suchbegriffe: bockrolle vollgummi, ELF; ELF-Rad; leitfähiges Rad; Leitfähige Rolle; elektrisch-leitfähige Bockrolle; Bockrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 250 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
151217
ab € 25,75*
Ähnlich
Rollentechnik
184080
ab € 22,82*
Ähnlich
Rollentechnik
102143
ab € 15,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.