Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastrad Vulkollan® für BT 7578686


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-12100136
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     12100136
EAN/GTIN:
     4250777761710
Suchbegriffe:
Rad für Flurförderzeug
Rollen für Flurförderzeuge
FFZ Räder
FFZ Rollen
Lastrad passend für OEM Nr. BT 7578686 Alle aufgeführten OEM Nr. sind nur für interne Vergleichszwecke geeignet!
Weitere Informationen:
Raddurchmesser x Breite:
350x106 mm
Raddurchmesser:
350 mm
Lauffläche:
106 mm
Achsbohrung (d):
40 mm
Nabenlänge (T1):
106 mm
Einspannlänge:
103 mm
Material Bereifung:
Vulkollan®
Farbe Bereifung:
natur
Laufbelaghärte:
92 Shore A
Material Felge:
Guss
OEM Nummer:
7578686
Hinweis::
Alle aufgeführten OEM Nr. sind nur für interne Vergleichszwecke geeignet!
Geeignet für:
BT
Weitere Suchbegriffe: Staplerräder, Staplerrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 677,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.419,10*
€ 1.688,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.386,10*
€ 1.649,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.318,84*
€ 1.569,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.054,07*
€ 1.254,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 938,68*
€ 1.117,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 704,01*
€ 837,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 677,13*
€ 805,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.