Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastrad Vulkollan® für BT 241862


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-12100131
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     12100131
EAN/GTIN:
     4250777761437
Suchbegriffe:
Rad für Flurförderzeug
Rollen für Flurförderzeuge
FFZ Räder
FFZ Rollen
Lastrad passend für OEM Nr. BT 241862 Alle aufgeführten OEM Nr. sind nur für interne Vergleichszwecke geeignet!
Weitere Informationen:
Raddurchmesser x Breite:
350x106 mm
Raddurchmesser:
350 mm
Lauffläche:
106 mm
Achsbohrung (d):
70 mm
Nabenlänge (T1):
80 mm
Material Bereifung:
Vulkollan®
Farbe Bereifung:
natur
Laufbelaghärte:
92 Shore A
Material Felge:
Guss
OEM Nummer:
241862
Hinweis::
Alle aufgeführten OEM Nr. sind nur für interne Vergleichszwecke geeignet!
Geeignet für:
BT
Lager im Rad:
Gleitlager
Weitere Suchbegriffe: Staplerräder, Staplerrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 581,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.211,31*
€ 1.441,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.200,60*
€ 1.428,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.143,12*
€ 1.360,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 904,22*
€ 1.076,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 805,22*
€ 958,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 603,93*
€ 718,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 581,75*
€ 692,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.