Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Rad Luftreifen Ø260x85 mit Rollenlager & Anschraubplatte Bauhöhe 295mm Tragfähigkeit 200 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-120099
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     120099
EAN/GTIN:
     4250777714082
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle luftrad 260mm
bockrolle
bockrolle luftreifen
Bockrolle LGB NB 6/260/85R, Reifen / Laufbelag: Luftrad mit schwarzer Bereifung, mit Rillenprofil, abgewinkeltes Ventil; Felge: Polyamid, schwarz Andere Abmessungen auf Anfrage lieferbarLeichte Bockgabel mit Anschraubplatte, aus Stahlblech, Gehäuse verzinkt, Serie NB, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
260x85:
mm Rad-Durchmesser (D)
260:
mm Lauffläche (T)
230x125:
mm Lochabstand (a x b)
190x75:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
14,5:
mm Bauhöhe (H)
295:
mm Tragfähigkeit in KG
Weitere Suchbegriffe: Bockrolle; Luftbockrolle; Bockrolle Luftrad; Luftrad-Bockrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,11*
€ 123,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,51*
€ 121,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 81,16*
€ 96,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,48*
€ 94,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,73*
€ 91,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 75,12*
€ 89,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 72,69*
€ 86,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 68,66*
€ 81,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
120092
ab € 78,35*
Ähnlich
Rollentechnik
120090
ab € 68,94*
Ähnlich
Rollentechnik
100534
ab € 13,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.