Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Rad Luftreifen Ø210x65 mit Rollenlager & Anschraubplatte Bauhöhe 250mm Tragfähigkeit 100 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-120096
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     120096
EAN/GTIN:
     4250777714075
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle luftreifen
bockrolle
bockrolle 210 mm
Bockrolle LGB NB 5A/210/65R, Reifen / Laufbelag: Luftrad mit schwarzer Bereifung, mit Rillenprofil, abgewinkeltes Ventil; Felge: Polyamid, schwarz Andere Abmessungen auf Anfrage lieferbarLeichte Bockgabel mit Anschraubplatte, aus Stahlblech, Gehäuse verzinkt, Serie NB, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
210x65:
mm Rad-Durchmesser (D)
210:
mm Lauffläche (T)
135x114:
mm Lochabstand (a x b)
105x75/80:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
11:
mm Bauhöhe (H)
250:
mm Tragfähigkeit in KG
Weitere Suchbegriffe: Bockrolle; Luftbockrolle; Bockrolle Luftrad; Luftrad-Bockrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,43*
€ 105,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,52*
€ 102,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 68,50*
€ 81,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,09*
€ 79,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,63*
€ 76,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,13*
€ 75,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 61,79*
€ 73,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 59,81*
€ 71,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
115671
ab € 60,24*
Ähnlich
Rollentechnik
120087
ab € 53,70*
Ähnlich
Rollentechnik
100530
ab € 11,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.