Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Rad Polyamid Ø200x50 mit Gleitlager & Anschraubplatte Bauhöhe 235mm Tragfähigkeit 350 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-120061
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     120061
EAN/GTIN:
     4250777701969
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle ø200 x 50
bockrolle
bockrollen 200 mm
Bockrolle KRN NB 4/200/50G, Reifen / Laufbelag: Laufbelag und Felge aus Polyamid PA6, naturLeichte Bockgabel mit Anschraubplatte, aus Stahlblech, Gehäuse verzinkt, Serie NB, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
200x50:
mm Rad-Durchmesser (D)
200:
mm Lauffläche (T)
135x114:
mm Lochabstand (a x b)
105x75/80:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
11:
mm Bauhöhe (H)
235:
mm Tragfähigkeit in KG
Weitere Suchbegriffe: Bockrolle; Kunststoffrolle; Kunststoffrad; Polyamidrad; Kugellagerrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 250 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
152665
ab € 37,61*
Ähnlich
Rollentechnik
120018
ab € 27,71*
Ähnlich
Rollentechnik
100690
ab € 12,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.