Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Rad Polyurethan Rollpur® Ø125x30 mit Kugellager & Anschraubplatte Bauhöhe 155mm Tragfähigkeit 200 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-106114
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     106114
EAN/GTIN:
     4250777719902
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
schwerlastrollen polyurethan bockro...
schwerlastrolle
Bockrolle PKF NBB 03/125/30K-FA, Reifen / Laufbelag: Aus hochwertigem Polyurethan Rollpur®, blau - spurlos, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, geringer Rollwiderstand, ~ 95 Shore A; Felge: Aus Polyamid PA6, natur, mit FadenschutzLeichte Bockgabel mit Anschraubplatte, aus Stahlblech, Gehäuse verzinkt, Serie NB, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
125x30:
mm Rad-Durchmesser (D)
125:
mm Lauffläche (T)
102x87:
mm Lochabstand (a x b)
80/76X60:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
9:
mm Bauhöhe (H)
155:
mm Tragfähigkeit in KG
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrollen 200kg, Bockrolle; Polyurethanrolle; Polyurethanbockrolle; Schwerlastrolle; Schwerlastbockrolle; Polyurethanrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
106113
ab € 28,88*
Ähnlich
Rollentechnik
106141
ab € 13,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.