Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

gefederte Lenkrolle mit Feststeller PRE NLKF 3/3/150/50K-FSR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-105666
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     105666
EAN/GTIN:
     4250777721547
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller 150mm
lenkrolle mit feststeller
lenkrolle mit feststeller b-alth ...
Reifen / Laufbelag: Aus hochwertigem Polyurethan Rollpur®, braun, spurlos, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, geringer Rollwiderstand, ~ 92 Shore A; Felge: Aus Aluminium, silber Stahlgeschweißte Lenkgabel mit Anschraubplatte, mit Axial- und Kegelrollenlager im Gabelkopf, gesicherter Zentralbolzen, verzinkt, Drehkranz mit Kunststoffabdichtung, Schmiernippel im Gabelkopf, Serie NLKF, Radachse verschraubt. Federvorspannung Fv: 60 kg Federendkraft Fe: 600 kg, max. Federweg 20 mm. Ausgestattet mit Radfeststeller!
Weitere Informationen:
Aufbau:
gefederte Lenkrolle mit Feststeller
Raddurchmesser x Breite:
150x50 mm
Raddurchmesser:
150 mm
Lauffläche:
50 mm
Befestigung:
Anschraubplatte
Anschraubplatten Maß (A X B):
138x110 mm
Lochabstand (a x b):
105x75/80 mm
Durchmesser Anschraubloch (G1):
11 mm
Bauhöhe (H):
203 mm
Ausladung (F):
80 mm
Tragfähigkeit in KG:
500 kg
Material Bereifung:
Polyurethan Rollpur®
Farbe Bereifung:
braun
Laufbelaghärte:
92 Shore A
Spurlos:
nein
Federweg:
20 mm
Federvorspannung:
60 kg
Federendkraft:
600 kg
Material Gehäuse:
Stahl, geschweißt
Feststeller Variante:
FSR
Gehäuseoberfläche:
verzinkt
Material Felge:
Aluminium
Farbe Felge:
silber
Lager im Rad:
Kugellager
Weitere Suchbegriffe: Stikkenrollen, Stikkenwagenrolle, Backofenrolle, hitzebeständig, hitzebeständiges Rad, hitzeneständige Rolle, Lenkrolle, Bockrolle, Rad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,78*
€ 322,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,45*
€ 317,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,62*
€ 306,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,75*
€ 242,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 181,44*
€ 215,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 136,09*
€ 161,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,59*
€ 143,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
105665
ab € 105,44*
Ähnlich
Rollentechnik
100868
ab € 18,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.