Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

gefederte Lenkrolle mit Feststeller Rad Polyamid Ø160x50 mit Kugellager & Anschraubplatte Bauhöhe 208mm Tragfähigkeit 600 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-105643
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     105643
EAN/GTIN:
     4250777721226
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrollen mit feststeller 160 mm
lenkrolle mit feststeller
lenkrolle mit feststeller polyamid
gefederte Lenkrolle mit Feststeller KRS NLKF 3/3/160/50K-FSR, Reifen / Laufbelag: Laufbelag und Felge aus Polyamid PA6, naturStahlgeschweißte Lenkgabel mit Anschraubplatte, mit Axial- und Kegelrollenlager im Gabelkopf, gesicherter Zentralbolzen, verzinkt, Drehkranz mit Kunststoffabdichtung, Schmiernippel im Gabelkopf, Serie NLKF, Radachse verschraubt. Federvorspannung Fv: 60 kg Federendkraft Fe: 600 kg, max. Federweg 20 mm. Ausgestattet mit Radfeststeller!
Weitere Informationen:
160x50:
mm Rad-Durchmesser (D)
160:
mm Lauffläche (T)
138x110:
mm Lochabstand (a x b)
105x75/80:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
11:
mm Bauhöhe (H)
208:
mm Ausladung (F)
80:
mm Tragfähigkeit in KG
20:
mm Federvorspannung
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastolle; Schwerlastlenkrolle; Lenkrolle; Elastikgummi; Kugellagerrad; Polyamidrolle; gefederte Rolle; gefederte Lenkrolle; feder-Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,00*
€ 525,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,41*
€ 518,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 344,70*
€ 410,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,03*
€ 399,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,65*
€ 387,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 318,79*
€ 379,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 308,51*
€ 367,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 291,39*
€ 346,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,47*
€ 309,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
105642
ab € 227,64*
Ähnlich
Rollentechnik
100674
ab € 29,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.