Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

gefederte Lenkrolle ohne Feststeller PRE NLKF 3/1/125/50K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-104948
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     104948
EAN/GTIN:
     4250777721516
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle 125 mm ohne befestigungsp...
lenkrollen 125 mm
Reifen / Laufbelag: Aus hochwertigem Polyurethan Rollpur®, braun, spurlos, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, geringer Rollwiderstand, ~ 92 Shore A; Felge: Aus Aluminium, silber Stahlgeschweißte Lenkgabel mit Anschraubplatte, mit Axial- und Kegelrollenlager im Gabelkopf, gesicherter Zentralbolzen, verzinkt, Drehkranz mit Kunststoffabdichtung, Schmiernippel im Gabelkopf, Serie NLKF, Radachse verschraubt. Federvorspannung Fv: 60 kg Federendkraft Fe: 600 kg, max. Federweg 20 mm
Weitere Informationen:
Aufbau:
gefederte Lenkrolle ohne Feststeller
Raddurchmesser x Breite:
125x50 mm
Raddurchmesser:
125 mm
Lauffläche:
50 mm
Befestigung:
Anschraubplatte
Anschraubplatten Maß (A X B):
138x110 mm
Lochabstand (a x b):
105x75/80 mm
Durchmesser Anschraubloch (G1):
11 mm
Bauhöhe (H):
178 mm
Ausladung (F):
80 mm
Tragfähigkeit in KG:
400 kg
Material Bereifung:
Polyurethan Rollpur®
Farbe Bereifung:
braun
Laufbelaghärte:
92 Shore A
Spurlos:
nein
Federweg:
20 mm
Federvorspannung:
60 kg
Federendkraft:
600 kg
Material Gehäuse:
Stahl, geschweißt
Gehäuseoberfläche:
verzinkt
Material Felge:
Aluminium
Farbe Felge:
silber
Lager im Rad:
Kugellager
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, Stikkenrollen, Stikkenwagenrolle, Backofenrolle, hitzebeständig, hitzebeständiges Rad, hitzeneständige Rolle, Bockrolle, Rad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,20*
€ 264,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,40*
€ 261,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,99*
€ 251,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,05*
€ 196,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 146,97*
€ 174,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 110,23*
€ 131,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,53*
€ 116,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
102920
ab € 112,29*
Ähnlich
Rollentechnik
142378
ab € 17,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.