Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

gefederte Lenkrolle mit Feststeller Rad Elastic-Gummi Rollastic® Ø160x50 mit Kugellager & Anschraubplatte Bauhöhe 208mm Tragfähigkeit 300 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-103495
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     103495
EAN/GTIN:
     4250777721424
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller
gefederte Lenkrolle mit Feststeller DRE NLKF 3/3/160/50K-FSR, Reifen / Laufbelag: Schwarzer Elastikgummi - Rollastic®, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, ~72 Shore A; Felge: Aluminiumfelge, silber-grauStahlgeschweißte Lenkgabel mit Anschraubplatte, mit Axial- und Kegelrollenlager im Gabelkopf, gesicherter Zentralbolzen, verzinkt, Drehkranz mit Kunststoffabdichtung, Schmiernippel im Gabelkopf, Serie NLKF, Radachse verschraubt. Federvorspannung Fv: 60 kg Federendkraft Fe: 600 kg, max. Federweg 20 mm. Ausgestattet mit Radfeststeller!
Weitere Informationen:
160x50:
mm Rad-Durchmesser (D)
160:
mm Lauffläche (T)
138x110:
mm Lochabstand (a x b)
105x75/80:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
11:
mm Bauhöhe (H)
208:
mm Ausladung (F)
80:
mm Tragfähigkeit in KG
20:
mm Federvorspannung
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastolle; Schwerlastlenkrolle; Lenkrolle; Elastikgummi; Kugellagerrad; Elasticgummirolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,81*
€ 466,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,33*
€ 457,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 304,25*
€ 362,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,84*
€ 355,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,72*
€ 344,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 283,62*
€ 337,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 274,47*
€ 326,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 259,23*
€ 308,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,15*
€ 272,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
103494
ab € 202,07*
Ähnlich
Rollentechnik
100822
ab € 30,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.