Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Feststeller Rad Elastic-Gummi Rollastic® Ø160x48 mit Kugellager & Rückenloch Bauhöhe 185mm Tragfähigkeit 300 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-103374
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     103374
EAN/GTIN:
     4250777715904
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller
Lenkrolle mit Feststeller WRN NR 1/160/48K-FSF-KFA, Reifen / Laufbelag: Grauer Elastikgummireifen - Rollastic®, spurlos, geräuscharmer Lauf, korrosionsunempfindlich, ~72 Shore A; Felge: Aus Polyamid PA6, grauLeichte Lenkgabel aus Stahlblech mit verpressten Zentralbolzen, zweifacher Kugelkranz im Gabelkopf, mit Rückenloch, Drehkranz mit Kunststoffabdichtung, verzinkt, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
160x48:
mm Rad-Durchmesser (D)
160:
mm Lauffläche (T)
16,7:
mm Bauhöhe (H)
185:
mm Ausladung (F)
52:
mm Schwenkradius
Weitere Suchbegriffe: Elastikgummirad; Elastikgummirollen; Lenkrolle; Feststeller; Totalfeststeller; Radbremse; Radfeststeller; Rollenlager; Elastikgummi; blaues Elastikgummi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,28*
€ 107,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,16*
€ 104,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 69,80*
€ 83,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,61*
€ 81,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,55*
€ 79,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,31*
€ 77,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 63,94*
€ 76,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 61,88*
€ 73,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollentechnik
103853
ab € 3,16*
Zubehör
Rollentechnik
103852
ab € 2,56*
Zubehör
Rollentechnik
172461
ab € 3,59*
Zubehör
Rollentechnik
172465
ab € 4,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.