Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Rad Polyurethan Rollpur® Ø100x50 mit Kugellager & Anschraubplatte Bauhöhe 145mm Tragfähigkeit 450 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-101263
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     101263
EAN/GTIN:
     4250777712736
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
schwerlastrollen polyurethan bockro...
schwerlastrolle
Bockrolle PRG BSAK 01/100/50K, Reifen / Laufbelag: Aus hochwertigem Polyurethan Rollpur®, braun, spurlos, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, geringer Rollwiderstand, ~ 92 Shore A; Felge: Aus Grauguss, lackiertStahlgeschweißte Bockgabel mit Anschraubplatte, verzinkt, Serie BSAK, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
100x50:
mm Rad-Durchmesser (D)
100:
mm Lauffläche (T)
138x110:
mm Lochabstand (a x b)
105x75/80:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
11:
mm Bauhöhe (H)
145:
mm Tragfähigkeit in KG
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrolle 100mm, Bockrolle; Polyurethanrolle; Polyurethanbockrolle; Schwerlastrolle; Schwerlastbockrolle; Polyurethanrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,10*
€ 129,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,13*
€ 127,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 84,82*
€ 100,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,94*
€ 98,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,37*
€ 95,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 78,68*
€ 93,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 76,13*
€ 90,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 71,92*
€ 85,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,46*
€ 73,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
101258
ab € 143,60*
Ähnlich
Rollentechnik
101253
ab € 118,55*
Ähnlich
Rollentechnik
129537
ab € 32,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.