Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Rad Polyurethan Redsoft® Ø150x54 mit Kugellager & Anschraubplatte Bauhöhe 210mm Tragfähigkeit 500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-101252
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     101252
EAN/GTIN:
     4250777711630
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
schwerlastrollen polyurethan bockro...
schwerlastrollen 500kg
Bockrolle TRE NBV 3/150/54K, Reifen / Laufbelag: Aus hochwertigen Polyurethan - Redsoft®, rot, spurlos, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, geringer Rollwiderstand, ~ 75 Shore A; Felge: Aus Aluminium, silberExtra schwere Bockgabel mit Anschraubplatte, aus Stahlblech, Serie NBV, Gehäuse verzinkt, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
150x54:
mm Rad-Durchmesser (D)
150:
mm Lauffläche (T)
135x114:
mm Lochabstand (a x b)
105x75/80:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
11:
mm Bauhöhe (H)
210:
mm Tragfähigkeit in KG
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrolle, Bockrolle; Polyurethanrolle; Polyurethanbockrolle; Polyurethanrad; rundes Rad; balliges Rad; Schwerlastbockrolle; Softpolyurethan; Softpolyurethanrad; Softpolyurethanrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,64*
€ 142,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,59*
€ 139,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 93,09*
€ 110,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,84*
€ 108,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,37*
€ 105,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 86,52*
€ 102,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 83,73*
€ 99,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 79,07*
€ 94,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,04*
€ 79,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
101251
ab € 93,10*
Ähnlich
Rollentechnik
101250
ab € 83,15*
Ähnlich
Rollentechnik
185886
ab € 41,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.