Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Rad Polyurethan Rollpur® Ø125x35 mit Gleitlager & Anschraubplatte Bauhöhe 155mm Tragfähigkeit 160 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-101164
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     101164
EAN/GTIN:
     4250777708838
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
schwerlastrollen polyurethan bockro...
schwerlastrolle
Bockrolle WPU NBB 03/125/37G, Reifen / Laufbelag: Aus hochwertigem Polyurethan Rollpur®, honiggelb, spurlos, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, ~ 80 Shore A; Felge: Aus Polyamid PA6, naturLeichte Bockgabel mit Anschraubplatte, aus Stahlblech, Gehäuse verzinkt, Serie NB, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
125x35:
mm Rad-Durchmesser (D)
125:
mm Lauffläche (T)
102x87:
mm Lochabstand (a x b)
80/76x60:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
9:
mm Bauhöhe (H)
155:
mm Tragfähigkeit in KG
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrollen polyurethan, Bockrolle; Polyurethanbockrolle; Polyurethanrolle; Schwerlastbockrolle; Softrad; Softbockrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 250 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
101153
ab € 30,57*
Ähnlich
Rollentechnik
101146
ab € 24,97*
Ähnlich
Rollentechnik
101103
ab € 17,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.