Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Rad Geschäumtes Polyurethan Ø260x85 mit Rollenlager & Anschraubplatte Bauhöhe 295mm Tragfähigkeit 160 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-101058
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     101058
EAN/GTIN:
     4250777714525
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle luftrad 260mm
bockrolle
bockrolle luftreifen
Bockrolle PUB NB 6/260/85R, Reifen / Laufbelag: Schwarzer Polyurethanreifen, Luftreifen ähnliche Eigenschaften, Rillen- oder Stollenprofil; Felge: Aus Stahlblech, verzinktLeichte Bockgabel mit Anschraubplatte, aus Stahlblech, Gehäuse verzinkt, Serie NB, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
260x85:
mm Rad-Durchmesser (D)
260:
mm Lauffläche (T)
230x125:
mm Lochabstand (a x b)
190x75:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
14,5:
mm Bauhöhe (H)
295:
mm Tragfähigkeit in KG
Weitere Suchbegriffe: Bockrolle; Luftrolle; PU-Bockrolle; PU-Schaumrad; PU Bockrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,25*
€ 197,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,16*
€ 194,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 129,17*
€ 153,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,94*
€ 149,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,55*
€ 147,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 120,96*
€ 143,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 117,06*
€ 139,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 110,55*
€ 131,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,88*
€ 111,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
101057
ab € 112,18*
Ähnlich
Rollentechnik
101056
ab € 102,28*
Ähnlich
Rollentechnik
650059
ab € 79,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.